Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tensione nominale
36 V
larghezza
438 mm
Tipologia
Altro
peso
21000 g
designazione della dimensione
Blocco
portata
18000 MILLIAMPEREHOUR
designazione IEC
altra designazione
lunghezza
412 mm
altezza inclusi i poli
86 mm
pacco accumulatore
numero di celle
6
temperatura ambiente
0 ... 40 °C
Serie
Easy UPS On Line
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te