Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
533 mm
altezza inclusi i poli
76 mm
peso
19090 g
capacità
480000 mAh
scatola in plastica
larghezza
216 mm
tensione nominale
96 V
numero di celle
8
Serie
Cartucce_batteria_di_ricambio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te