Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC117
Cod. Produttore
APCRBC117
Cod. EAN
0731304282679

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 117 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

numero di celle

10

tensione nominale

120 V

larghezza

203 mm

scatola in plastica

capacità

600000 mAh

peso

22270 g

altezza inclusi i poli

76 mm

lunghezza

584 mm

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 117 con 2 anni di garanzia