Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC105
Cod. Produttore
APCRBC105
Cod. EAN
0731304248729

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 105 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
The genuine APC Replacement Battery Cartridge (RBC) is tested and certified for 100% compatibility to the the specific APC UPS. This lead-acid RBC has a lifetime of three to five years which offers reliable support and extends the useful life of your UPS. The APC RBC comes fully assembled and ready for use. To see the compatible UPS list, please click "View Compatible UPS Models"button in "Get Support" Section at APC.com

tensione nominale

48 V

peso

24550 g

capacità

288000 mAh

scatola in plastica

numero di celle

8

larghezza

165 mm

lunghezza

572 mm

altezza inclusi i poli

108 mm

Serie

Cartucce_batteria_di_ricambio