Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC113
Cod. Produttore
APCRBC113
Cod. EAN
0731304260042

Informazioni di prodotto

Confezione batterie di sostituzione APC N. 113 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

Batteria sostituibile da 12V e 7,0AH progettata specificamente per APC Back-UPS. Questa batteria sigillata al piombo-acido è non fuoriuscibile, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. È composta da 2 celle e ideale per l'alimentazione di unità UPS, assicurando continuità operativa in caso di interruzioni di corrente. La batteria è adatta esclusivamente per applicazioni UPS e offre una soluzione efficiente per il mantenimento e la sostituzione delle batterie originali, assicurando prestazioni ottimali e lunga durata. È fondamentale il corretto smaltimento e riciclo della batteria per ridurre l'impatto ambientale. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

24 V

larghezza

133 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

68 kg

tipo

Altro

lunghezza

152 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

102 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Batteria sostitutiva 12V 7Ah per UPS APC Back-UPS