Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4786/1
Cod. Produttore
L4786/1
Cod. EAN
8012199450483

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione alimentazione: 230 Vac
  • Durata batteria: 1 ora
  • Potenza lampada: 1,3 W
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP21 D, IK04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Colore: Antracite, Bianco, Tech

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La batteria ricaricabile Ni-Cd BTicino modello L4786/1 è progettata per applicazioni di emergenza con un'autonomia di 1 ora. Offre una tensione di 4,8 V e una capacità di 0,6 Ah, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Questa pila è ideale per sistemi di illuminazione di sicurezza e balisaggio a LED, assicurando il funzionamento continuo in caso di interruzione di corrente. Realizzata con materiali di qualità, è compatibile con dispositivi BTicino e si distingue per la sua efficienza energetica e resistenza. La batteria supporta temperature di esercizio da -5°C a +35°C, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: batteria di ricambio per lampada di emergenza 6 module

tensione nominale

4,8 V

larghezza

29 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

92 g

designazione della dimensione

Altro

portata

600 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

15 mm

altezza inclusi i poli

101 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Batteria ricambio lampada emergenza 6 moduli civile