Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC132
Cod. Produttore
APCRBC132
Cod. EAN
0731304291275

Informazioni di prodotto

  • Tipo batteria: PB
  • Numero cavi: 1
  • Montaggio: Cartuccia chiusa
  • Dimensioni (HxLxP): 83x216x343 mm
  • Peso netto: 10 kg
  • Temperatura ambiente: 0…45 °C
  • Garanzia: 24 mesi
  • Serie: APC Replacement Battery Cartridges

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cartuccia batteria di ricambio APC APCRBC132 con batteria al piombo da 12V e capacità di 7,0Ah, progettata per garantire un'affidabile autonomia di backup per UPS Smart-UPS APC Line Interactive. Questa batteria sostitutiva è dotata di tutti i connettori necessari per una facile installazione e presenta un design compatto con dimensioni di 83 mm di altezza, 216 mm di larghezza e 343 mm di profondità, con un peso netto di 10 kg. La cartuccia è completamente chiusa e non montabile su rack, garantendo sicurezza e praticità d'uso. È progettata per operare in un ampio intervallo di temperatura ambiente da 0 a 45 gradi Celsius e può essere utilizzata fino a un'altitudine di 10.000 piedi, con umidità relativa fino al 95%. La confezione include una guida al riciclaggio delle batterie e materiali per un imballaggio riutilizzabile, riflettendo l'impegno verso la sostenibilità ambientale. La cartuccia è conforme alla direttiva RoHS dell'UE e dispone di una garanzia contrattuale di 24 mesi. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

tensione nominale

48 V

larghezza

216 mm

Tipologia

Altro

applicazione

Altro

peso

100 kg

tipo

Altro

lunghezza

343 mm

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

83 mm

Capacità 15h

7 AMPEREHOUR

Adatto per UPS

Vita utile a 20 °C

1 YEAR

20h capacità

7 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

0 ... 40 °C

Serie

APC Replacement Battery Cartridges

Produttore

Batteria ricambio 12V 7Ah compatibile UPS APC Smart-UPS