Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori / Batterie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4784/1
Cod. Produttore
L4784/1
Cod. EAN
8012199450469

Informazioni di prodotto

  • Durata batteria: 1 ora
  • Tipo batteria: Ni-Cd ricaricabile
  • Alimentazione: 230 Vac, 60 Hz
  • Potenza lampada: 1 W
  • Moduli: 4 moduli
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria di ricambio ricaricabile al nichel-cadmio per dispositivi di illuminazione di emergenza. Progettata per garantire un'autonomia di 1 ora, con tensione di 2,4 V e capacità di 600 mAh. Ideale per sistemi di illuminazione di sicurezza con LED, assicura un funzionamento affidabile in caso di interruzione di corrente. La batteria è conforme agli standard di sicurezza, con protezione contro il surriscaldamento fino a 40°C e dotata di connettore per un collegamento semplice e sicuro. Compatibile con dispositivi che richiedono alimentazione di emergenza a bassa potenza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: batteria di ricambio per lampada di emergenza 4 moduli

tensione nominale

2,4 V

larghezza

29 mm

Tipologia

Nichel-cadmio

peso

46,5 g

designazione della dimensione

Altro

portata

600 MILLIAMPEREHOUR

designazione IEC

Altro

altra designazione

Altro

scatola in plastica

lunghezza

15 mm

altezza inclusi i poli

55 mm

pacco accumulatore

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Batteria Ni-Cd 2,4V 600mAh per lampada emergenza 4 moduli