Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECB1852L
Cod. Produttore
CB1852L
Cod. EAN
8016692894140

Informazioni di prodotto

Batteria Li-Ion

    Batteria Li-Ion 18V ad alta capacità:

        
  •         Fornisce il 100% di energia tra -15 e +50 °C.
  •     
  •         Controllo elettronico delle singole celle per evitare sovraccarico o sotto-scarico.
  •     
  •         Migliore longevità a ricarica
Descrizione del produttore:

    Batteria Li-Ion 18V ad alta capacità:

        
  •         Fornisce il 100% di energia tra -15 e +50 °C.
  •     
  •         Controllo elettronico delle singole celle per evitare sovraccarico o sotto-scarico.
  •     
  •         Migliore longevità a ricarica

tensione nominale

18 V

peso

660 g

portata

5,2 AMPEREHOUR

Produttore

Batteria Li-Ion 18V 5.2Ah alta capacità controllo elettronico celle uso professionale