Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Elettroutensili Portatili /

Cod. Rexel
ICRA20
Cod. Produttore
RA20
Cod. EAN
8014212264541

Informazioni di prodotto

Batteria Li-Ion 18V 2,0Ah

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Batteria per alimentazione degli utensili oleodinamici Intercable

tensione nominale

18 V

Tipologia

Ioni di litio

portata

2 AMPEREHOUR

Produttore

Batteria Li-Ion 18V 2,0Ah per utensili oleodinamici Intercable