Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APRBC40
Cod. Produttore
RBC40
Cod. EAN
0731304225324

Informazioni di prodotto

Batteria di ricambio APC12 V - 7 Ah con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria di ricambio APC12 V - 7 Ah con 2 anni di garanzia

lunghezza

140 mm

altezza inclusi i poli

48 mm

peso

2.5 g

capacità

7 mAh

larghezza

102 mm

tensione nominale

12 V

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

Produttore

Batteria di ricambio APC12 V - 7 Ah con 2 anni di garanzia