›

BATTERIA 3,2V 1,5AH RICAMBIO

Cod. Rexel BE415436001
Cod. Produttore 415436001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 3,2V
  • Capacità: 1,5Ah
  • Tipo: Batteria di ricambio
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Elettrica stabile
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: BE415436001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria di ricambio da 3,2V con capacità di 1,5Ah, progettata per garantire prestazioni affidabili e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare sicurezza e efficienza nel funzionamento.
BATTERIA 3,2V 1,5AH RICAMBIO