› Sicurezza › Antincendio

Batteria 12V 27Ah flame retardant sicurezza elevata applicazioni industriali e emergenza

Cod. Rexel N3BAT-03FR
Cod. Produttore BAT-03FR

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Capacità: 27Ah
  • Materiale: Flame Retardant
  • Protezione: Antincendio
  • Applicazioni: Industriale, Emergenza
  • Durata: Alta affidabilità
  • Funzionamento: Continuo sicuro
  • Serie: N3BAT-03FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria da 12V con capacità di 27Ah progettata con materiale flame retardant per garantire una maggiore sicurezza contro il rischio di incendi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questa batteria offre prestazioni stabili e protezione avanzata grazie alla sua composizione resistente al fuoco. Adatta per utilizzi in ambito industriale e sistemi di alimentazione di emergenza, assicura un funzionamento sicuro e continuo.
Batteria 12V 27Ah flame retardant sicurezza elevata applicazioni industriali e emergenza