› Utensili › Elettroutensili › Varie Elettroutensili Portatili

BASTONCINI DI COLLA

Cod. Rexel IC7151310
Cod. Produttore 7151310
Cod. EAN 8014212168153

Informazioni principali

  • Diametro: 11 mm
  • Resistenza alta temp: Si
  • Quantità: 12 stick
  • Colore: Trasparente
  • Applicazione: Adesione
  • Serie: IC7151310
  • Tipo prodotto: Colla stick
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 12 stick trasparenti per le alte temperature (diametro 11 mm)

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

peso

0,24 g

diametro

11 mm

materiale

Altro

trasparente

BASTONCINI DI COLLA