Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01170
Cod. Produttore
151-01170
Cod. EAN
5022660342905

Informazioni di prodotto

Basetta rilevabile 28x28 blu MCMB4

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Colore blu per una facile rilevabilità visiva. Facile da installare con una vite o rivetto. Fornisce un fissaggio sicuro per cavi, tubi o guaine. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Rilevabile al metal detector, perfetta per essere utilizzata con detector per alimenti e prodotti farmaceutici. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche al suo interno forniscono una detectabilità costante, anche in pezzi molto piccoli. Riduce di molto il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. Può supportare i processi di qualità nella produzione alimentare, ad esempio le procedure HACCP. Le basette della serie MCMB sono ideali per fissare le fascette della serie MCT anche in ambienti sottoposti ad alte vibrazioni come i macchinari per la lavorazione alimentare ed il packaging.

colore

Blu

larghezza

28 mm

altezza

4,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MCMB Series

Produttore

Basetta rilevabile 28x28 blu MCMB4 per fissaggio cavi alimentare farmaceutico