Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01169
Cod. Produttore
151-01169
Cod. EAN
5022660342899

Informazioni di prodotto

Basetta rilevabile 19x19 blu MCMB3

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Colore blu per una facile rilevabilità visiva. Facile da installare con una vite o rivetto. Fornisce un fissaggio sicuro per cavi, tubi o guaine. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Rilevabile al metal detector, perfetta per essere utilizzata con detector per alimenti e prodotti farmaceutici. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche al suo interno forniscono una detectabilità costante, anche in pezzi molto piccoli. Riduce di molto il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. Può supportare i processi di qualità nella produzione alimentare, ad esempio le procedure HACCP. Le basette della serie MCMB sono ideali per fissare le fascette della serie MCT anche in ambienti sottoposti ad alte vibrazioni come i macchinari per la lavorazione alimentare ed il packaging.

colore

Blu

larghezza

19 mm

altezza

4,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

3,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MCMB Series

Produttore

Basetta rilevabile 19x19 mm blu MCMB3 per fissaggio sicuro cavi tubi settore alimentare farmaceutico