Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-64008
Cod. Produttore
161-64008
Cod. EAN
4031026268644

Informazioni di prodotto

Basetta per HWPP 25mm HWCLIP25

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

25 ... 25 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Basetta fissaggio 25mm per clip Helawrap HWCLIP25 gestione cavi industriale