Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00838
Cod. Produttore
151-00838
Cod. EAN
5022660339714

Informazioni di prodotto

Basetta inox vite ø5,3 SSPC5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio a 2 vie per fascette metalliche. Materiale in acciaio inossidabile 316 ad alte prestazioni. Design resistente. Soluzione robusta e duratura. Resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche in ambienti difficili. Veloce e facile da installare. Soluzione sicura e protetta per cavi, tubi, condotti e tubazioni. Adatto per il fissaggio sicuro di cavi, tubi, condotti e tubi all'interno degli ambienti più difficili. Fornisce una soluzione completa di fissaggio e fissaggio se utilizzato in combinazione con fascette in acciaio inossidabile fino a 10,0 mm di larghezza. I supporti per fascette in metallo SSPC sono ideali per l'uso in cantieristica navale, petrolio e gas (offshore), macchinari e veicoli industriali, alimenti e bevande, energia, energie rinnovabili o industrie di processo.

colore

Acciaio inox

larghezza

10,2 mm

altezza

4,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

10 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

23 mm

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

5,3 mm

temperatura di impiego

-80 ... 538 °C

Serie

SSPC Series

Produttore

Basetta inox fissaggio doppio vie vite ø5,3 per fascette metalliche ambienti industriali