Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52226
Cod. Produttore
GW52226
Cod. EAN
8011564071452

Informazioni di prodotto

La serie GW FIT offre soluzioni complete per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e versatili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Adatta a diverse tipologie di impianti, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Ottimizzazione energetica degli impianti
  • Soluzioni sicure per la gestione dei cablaggi
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

lunghezza

19 mm

larghezza

19 mm

altezza

3.9 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.5 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

materiale

plastica

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BOX,FASCETTE

colore

naturale

Produttore

BASETTA AUTOADESIVA - PER FISSAGGIO FASCETTE FINO A 4,5 MM - INCOLORE