Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-28529
Cod. Produttore
151-28529
Cod. EAN
4031026122779

Informazioni di prodotto

Basetta adesiva/vite 38x38 naturale MB5A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

colore

Bianco

larghezza

37,7 mm

altezza

7,1 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,9 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

37,7 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MB Series

Produttore

Basetta adesiva/vite 38x38 mm naturale per fissaggi rapidi in quadri e centraline