Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-10914
Cod. Produttore
151-10914
Cod. EAN
4031026413761

Informazioni di prodotto

Basetta adesiva/vite 20 x 20 nero QM20A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

colore

Nero

larghezza

20 mm

altezza

3,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

Q TIE

Produttore

Basetta adesiva o a vite 20x20 mm nera per fissaggio fascette cavi serie Q-Mount