Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC5828
Cod. Produttore
TC5828
Cod. EAN
5414363059134

Informazioni di prodotto

Base a vite in poliammide 6.6 per fascette fino a 4.8mm, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio con vite
  • Risparmio di tempo grazie a dimensioni compatte
  • Confezione da 1000 pezzi per continuità di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione solida e duratura
  • Materiale resistente per lunga durata
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Base a vite per fascette di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, dimensioni 22.5x10.1mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi

altezza

3.8 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

10.16 mm

lunghezza

22.48 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

Base a vite poliammide 6.6 per fascette fino 4.8mm installazioni rapide e sicure