Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200314
Cod. Produttore
317200314
Cod. EAN
6942160464367

Informazioni di prodotto

BaseStation wireless 5GHz outdoor 1km

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3WF0FA-5AC/O è un innovativo wireless bridge progettato per offrire una connessione stabile e veloce. Questo dispositivo è dotato di un'interfaccia Ethernet, garantendo una facile integrazione con le reti esistenti. Con un'eccezionale capacità di operare sulla banda di frequenza di 5 GHz, è ideale per ambienti dove è richiesta una trasmissione dati ad alta velocità e senza interferenze. La sua progettazione robusta assicura resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Con una configurazione semplice e funzionalità avanzate, il DS-3WF0FA-5AC/O rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di connettività wireless. Grazie alla sua versatilità, si adatta facilmente a diversi scenari di utilizzo, offrendo prestazioni elevate e una connettività continua.

colore

Bianco

larghezza

103,6 mm

altezza

58,3 mm

profondità

198,4 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

Produttore

BaseStation wireless 5GHz outdoor 1km con interfaccia Ethernet per connettività stabile e veloce in ambienti industriali e commerciali