› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base/testata quadro elettrico 400x800 mm installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4080KN
Cod. Produttore EK4080KN
Cod. EAN 8015646773616

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme EN 62262
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadro elettrico di dimensioni 400x800 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta all’installazione su pannelli del tetto, offre protezione e supporto affidabile per componenti elettrici in ambienti industriali. Ideale per applicazioni di automazione, assicura una struttura stabile e duratura, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 400x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

335,5 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata quadro elettrico 400x800 mm installazione industriale