› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base testa pannelli ciechi MAS HDX per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel BTI91801/63C
Cod. Produttore 91801/63C
Cod. EAN 8012199742465

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 600x350 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Uso: Armadi HDX
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Compatibilità: HDX 600x350
  • Applicazione: Installazione armadi
  • Composizione: Kit completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannelli ciechi BTI91801/63C è un componente realizzato in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo elemento è parte integrante del sistema di supporto per pannelli, offrendo stabilità e resistenza meccanica. La struttura è pensata per l’impiego in ambienti elettrici, assicurando un’installazione sicura e affidabile. La superficie verniciata a polvere conferisce protezione contro la corrosione, mantenendo l’integrità estetica e funzionale del prodotto anche in condizioni di utilizzo prolungato. La base è compatibile con pannelli ciechi di dimensioni standard e contribuisce a creare un sistema modulare e versatile per l’alloggiamento di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 600x350mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

altezza

100 mm

profondità

475 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Base testa pannelli ciechi MAS HDX per armadi modulari elettrici