› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base testa pannelli ciechi 35 per armadi HDX 350x850mm

Cod. Rexel BTI91801/38C
Cod. Produttore 91801/38C
Cod. EAN 8012199742441

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit base e testata
  • Dimensioni: 350x850 mm
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto BTI91801/38C è una base testa per pannelli ciechi 35, realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Questo componente è progettato per garantire robustezza e durabilità, offrendo un supporto stabile e resistente per pannelli ciechi in applicazioni elettriche. La struttura in acciaio verniciato assicura protezione contro l’usura e gli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto a installazioni che richiedono un’elevata affidabilità meccanica. La base è parte della serie MAS, sinonimo di qualità e performance nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 350x850mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

475 mm

altezza

100 mm

profondità

975 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Base testa pannelli ciechi 35 per armadi HDX 350x850mm