› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Base testa pannelli ciechi 35 HDX per armadi elettrici modulari

Cod. Rexel BTI91801/36C
Cod. Produttore 91801/36C
Cod. EAN 8012199742427

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 350x600 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Completo di: Pannelli ciechi
  • Uso: Installazione modulare
  • Compatibilità: HDX 350x600

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannelli ciechi 35 MAS HDX è un componente realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e durabilità, questa base è ideale per l'impiego in strutture di supporto per pannelli ciechi, offrendo stabilità e resistenza. La sua superficie trattata con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, rendendola adatta a contesti elettrici dove sono richiesti materiali affidabili e performanti. Il design è studiato per un facile montaggio e integrazione nei sistemi di pannellature, assicurando solidità e sicurezza nell'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 350x600mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

475 mm

altezza

100 mm

profondità

725 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

725 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Base testa pannelli ciechi 35 HDX per armadi elettrici modulari