Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXV6C21BL
Cod. Produttore
XV6C21BL
Cod. EAN
3606487129707

Informazioni di prodotto

Elemento base, Harmony XV6, colonna luminosa modulare Ø60mm, base 24V AC/DC con adattatore per montaggio a parete, con coperchio, colore grigio scuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XV6, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 60 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Si collega agli elementi luminosi, a un modulo sonoro e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XV6C21BL è alimentato a 24 V AC/DC. È dotato di terminali push-in per il collegamento elettrico. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo audio e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Questa base luminosa a torre è progettata per essere collegata all'adattatore per montaggio a parete. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alla classificazione IP65 (fissaggio su tubo o diretto), il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Realizzato in policarbonato grigio scuro, la base è dotata di adattatore e coperchio. Le colonne luminose modulari Harmony XV6 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare moduli luminosi e un modulo sonoro per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. La gamma Harmony XV6 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

colore

Altro

Adatto per montaggio del tubo

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Harmony XV6