Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSLZVA1
Cod. Produttore
SSLZVA1
Cod. EAN
3606480580123

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione di commutazione: 5/24 V DC
  • Tipo morsetto: a vite
  • Larghezza: 6,2 mm
  • Segnalazione locale: LED verde
  • Grado di protezione: IP20
  • Fissaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Harmony Solid State Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La base Harmony SSL di Schneider Electric per il relè interfaccia "slim" allo stato solido presenta morsetti con fissaggio a vite e una tensione nominale di 5 V DC. Dispone inoltre di un indicatore LED della tensione di ingresso e di un circuito di protezione dalla polarità inversa. Questa base, larga 6 mm, offre un semplice blocco/sblocco del relè grazie alla leva verde chiaramente visibile. Offre inoltre una chiara etichettatura dei circuiti sui lati per facilitare l'installazione e la manutenzione.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

96 mm

profondità

78,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Base SSL - 6 A - 5/24 VDC - morsetto a vite - per relè SSL

€ 4,99 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.