› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Base segnalatore acustico M22-AMC compatta IP40 frontale nero

Cod. Rexel KM229015
Cod. Produttore 229015
Cod. EAN 4015082290153

Informazioni principali

  • Descrizione: M22-AMC BASE PER SEGNALATORE ACUSTI
  • Tipo: Segnalatore acustico
  • Sistema: RMQ
  • Montatura: BA 9s
  • Colore frontale: Nero
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Base per segnalatore acustico M22-AMC progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile in impianti elettrici. Compatibile con alimentazione AC/DC, offre un elevato grado di protezione NEMA 4X, assicurando resistenza a polvere, acqua e agenti atmosferici. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono dispositivi di segnalazione acustica robusti e durevoli, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Segnalatore acustico, sistema RMQ, senza ronzatore con montatura BA 9s, frontale nero, compatto, grado di protezione IP40

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Base segnalatore acustico M22-AMC compatta IP40 frontale nero