Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISAC
Cod. Produttore
HMISAC
Cod. EAN
3595864175591

Informazioni di prodotto

Base SCU macchina (16/10 I/O Digitali)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo controller del modulo posteriore offre 16 ingressi digitali e 10 uscite. È un controller con una tensione di alimentazione di 24 V DC. È dotato di processore RISC CPU, flash NAND da 128 MB, memoria dati interna FRAM da 128 kB e DRAM da 128 MB per l'esecuzione di applicazioni. È dotato di 1 collegamento seriale, 1 connessione Ethernet TCP/IP - RJ45, 1 connessione USB 2.0 tipo mini B, 1 connessione USB 2.0 tipo A e DE-09 D-sub bus master CANopen. Si tratta di un IP20 (pannello posteriore) conforme a IEC 60529, IP65 (pannello anteriore) conforme a IEC 60529 e NEMA 4X prodotto con classificazione pannello anteriore. L'alloggiamento è realizzato in PC/PBT. Le sue dimensioni sono 128mm (larghezza) x 102mm (profondità) x 50.65mm (altezza). Pesa 0.359 kg. Questo prodotto è certificato da GOST, C-Tick, KCC e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, UL 508, IEC 61000-6-2 e CSA C22.2 n. 213 Classe I Divisione 2. Può essere installato in pannelli con spessore da 1 mm a 6 mm. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.

profondità di incasso

50,65 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

128 mm

altezza frontale

102 mm

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU