Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIS5T
Cod. Produttore
HMIS5T
Cod. EAN
3595864155074

Informazioni di prodotto

Il TEHMIS5T offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo con compatibilità diretta per modelli Harmony STU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per applicazioni semplici e infrastrutturali
  • Compatibilità con software avanzati per una gestione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello posteriore è compatibile con le interfacce uomo-macchina (HMI) Harmony STU. È costituito da PC/PBT ed è disponibile in grigio scuro. Le sue dimensioni sono 118 mm (larghezza) x 40,1 mm (profondità). È adatto per macchine semplici e applicazioni infrastrutturali. Questo pannello è compatibile con HMISTU655, HMISTU655W, HMISTU855 e HMISTU855W. Harmony STO (ex Magelis STO) è programmato con EcoStruxure Operator Terminal Expert e gli STU (ex Magelis STU) è programmato con Vijeo Designer.

profondità di incasso

40,1 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

con display a colori

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

118 mm

altezza frontale

66 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU