Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N15657
Cod. Produttore
A9N15657
Cod. EAN
3606480619588

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P+N
  • Corrente nominale: 2-10 A
  • Tipo fusibile: gG e aM
  • Calibro fusibile: 8,5x31,5 mm
  • Tensione nominale: 400 V CA
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Acti9 STI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo portafusibili isolabili Acti9 STI è un sezionatore-fusibile a bassa tensione. Viene utilizzato per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione. Ha un polo 3P+N, corrente nominale fino a 10A e curva dei fusibili gG o aM con un tipo di cartuccia dei fusibili di 8,5 mm x 31,5 mm. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. Il fusibile per uso generico (fusibile gG) fornisce protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per l'applicazione motore fornisce protezione da cortocircuito (protezione di carichi con un'elevata corrente di picco). Dispone di un grado di protezione IP20 sui terminali, arrivando a un grado IP40 una volta all'interno di un involucro modulare. Un marcatore a clip è visibile sul lato anteriore o sul terminale a valle per identificare la presenza del fusibile. Una spia al neon opzionale da 230V indica se il fusibile salta (spia spenta in condizioni di funzionamento normali e rosso acceso dopo che il fusibile salta). Il dispositivo è dotato di un portafusibile prigioniero e di un alloggiamento aggiuntivo per un fusibile di ricambio. La leva può anche essere lucchettata.

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

44 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

Acti9 STI

Produttore

Base portafusibile STI 3P+N 8,5x31,5 mm 400 Vca protezione sovraccarico e cortocircuito per applicazioni industriali e terziarie