Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9GSB150
Cod. Produttore
A9GSB150
Cod. EAN
3606482201217

Informazioni di prodotto

Sezionatore, Acti9 SBI, 1P, 50 A, per fusibile 14 x 51 mm

Documentazione tecnica

Questo dispositivo Acti9 SBI è un sezionatore portafusibile a bassa tensione. Porta sicurezza e soluzione affidabile per edifici, industria e OEM con un elevato potere di interruzione. È un fusibile-sezionatore a 1 polo, corrente nominale fino a 50 A (In) e curva fusibile gG o aM con cartuccia fusibile di dimensioni 14 mm x 51 mm. Lo scopo generale del fusibile gG è fornire protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per applicazioni motorizzate fornisce protezione dai cortocircuiti (protezione di carichi con corrente di picco elevata). Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-3. La tensione operativa nominale (Ue) è fino a 690 VCA. Il collegamento con morsetti a vite consente un cavo di rame rigido (1 cavo) e un cavo di rame flessibile (1 cavo). La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 2,5 mm² e 25 mm². Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 3. Le dimensioni sono (L) 26.5 mm x (A) 107 mm x (P) 70 mm. Il grado di inquinamento è 3. La coppia di serraggio del collegamento è 3,5N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +80°C.

visualizzazione ottica dei difetti

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli

1

larghezza in unità di suddivisione

1.5

per dimensione del fusibile

14×51 mm

profondità di incasso

50.5

Serie

Acti9_SBI

Produttore

BASE PORTAF. SBI 1P 14X51 500VC