Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351042
Cod. Produttore
351042
Cod. EAN
8005543463659

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Finitura: Allwhite
  • Tipo: Modulo fonico base 2 pulsanti
  • Serie: SFERA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta base Rexel a doppia fila con montaggio a incasso, progettata per l’installazione verticale. Dotata di un modulo singolo, questa struttura garantisce un’ottima organizzazione e protezione dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e compatta per applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: frontale modulo fonico base 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allwhite

colore

Bianco

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Modulo fonico base 2 pulsanti installazione civile residenziale