› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base plug-in EASY 250/400 32A L1N per impianti elettrici

Cod. Rexel BTITC32L1NP
Cod. Produttore TC32L1NP
Cod. EAN 8005543504130

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32A
  • Tipo collegamento: Plug-in
  • Configurazione: 1P+N
  • Modulo: 1 modulo
  • Tensione nominale: 250/400V
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: Base BTDIN
  • Fase: L1-N

Descrizione del prodotto

Base plug-in EASY 250/400 da 32A con collegamento a molla a 2 poli, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento rapido e stabile, senza l'uso di viti. La struttura è studiata per facilitare l'inserimento e la manutenzione, assicurando un contatto duraturo e performante. Adatto per impieghi in ambito elettrico professionale, offre una soluzione compatta e funzionale per circuiti a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento plug-in BTDIN 1P+N 1 modulo In=32A - L1-N

Caratteristiche tecniche

numero di poli

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

32 A

Serie

TIFAST

Base plug-in EASY 250/400 32A L1N per impianti elettrici