› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base plug-in BTDIN 1P L1 marrone per distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTITC80L1P
Cod. Produttore TC80L1P
Cod. EAN 8005543504406

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250/400 V
  • Tipo collegamento: Plug-in BTDIN
  • Numero poli: 1P
  • Colore: Marrone
  • Serie: TIFAST
  • Applicazione: Base collegamento
  • Compatibilità: BTDIN
  • Design: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Modulo plug-in per barra DIN con un polo, dotato di raccordo a molla per un collegamento elettrico principale semplice e sicuro. Progettato per l’installazione su guide standard, garantisce affidabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono componenti compatti e funzionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base per collegamento plug-in BTDIN 1P - L1 - marrone

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base plug-in BTDIN 1P L1 marrone per distribuzione elettrica