› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

BASE PER SIRENA

Cod. Rexel N3B501RF-RR
Cod. Produttore B501RF-RR

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Diametro: 107 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Peso: 48 gr
  • Tipo: Base per sirena
  • Compatibilità: serie AGILE
  • Modello: NRX-WS-RR
  • Serie: AGILE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per sirena Wireless serie AGILE di colore rosso. Diametro esterno 107 mm. Altezza 32 mm. Peso 48gr.
BASE PER SIRENA