Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYAEBP2F610
Cod. Produttore
NSYAEBP2F610
Cod. EAN
3606480176166

Informazioni di prodotto

Base per pavimenti galleggianti profondità 1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo distanziatore per pavimenti rialzati fino a 1000kg, realizzato con un telaio in lamiera saldata piegata e dipinto con vernice in polveri epossipoliestere, in nero RAL 9011. Fornito con ingresso regolabile da 0 a 60 mm con fori per il fissaggio al pavimento. Adatto ad involucri larghi 600mm e profondi 1000mm.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

350 mm

profondità

1000 mm

max. capacità di carico

1000 kg

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

Actassi for Europe

Produttore

Base per pavimenti galleggianti profondità 1000