› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Base modulo segnalazione SL4 tubo alluminio 100mm montaggio orizzontale

Cod. Rexel KM171297
Cod. Produttore 171297
Cod. EAN 4015081678402

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tubo: Alluminio 100 mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Connessione: Morsetti Push-In
  • Moduli max: 5
  • Protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Base in alluminio SL4-PIB-100 progettata per il montaggio su staffa e a pavimento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e durevole. Il tubo in alluminio garantisce leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre il tipo di collegamento con raccordo a molla assicura un fissaggio sicuro e affidabile del circuito elettrico ausiliario. Questa base è perfetta per installazioni che necessitano di componenti elettrici stabili e di facile montaggio, combinando funzionalità e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Tubo color alluminio, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti Push-In, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Caratteristiche tecniche

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Base modulo segnalazione SL4 tubo alluminio 100mm montaggio orizzontale