› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Modulo base colonnina segnalazione nero montaggio verticale IP66

Cod. Rexel KM171450
Cod. Produttore 171450
Cod. EAN 4015081679546

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Montaggio: Verticale
  • Moduli max: 5 moduli
  • Collegamento: Morsetti a molla
  • Equipaggiamento: Squadretta di fissaggio
  • Grado protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Base di montaggio verticale SL7-CB-FW con staffa di supporto, progettata per un’installazione sicura e stabile su pavimento. Questo componente elettrico è dotato di raccordo a molla per il collegamento del circuito ausiliario, garantendo un’installazione affidabile e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e un montaggio su staffa, offre versatilità e facilità di integrazione negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio verticale, Equipaggiamento: Base su un solo lato con squadretta di fissaggio, coperchio incluso, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Caratteristiche tecniche

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Modulo base colonnina segnalazione nero montaggio verticale IP66