› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

BASE MODULARE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - NR.3X16/32A SBF/CBF/AUTOMATIKA - IP55

Cod. Rexel GWGW66694
Cod. Produttore GW66694
Cod. EAN 8011564040557

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Tensione nominale: 16/32 A
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Entrate superiori: 5xØ 23
  • Entrate laterali: 2xØ 23
  • Temperatura installazione: -25°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

BASE MODULARE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - NR.3X16/32A SBF/CBF/AUTOMATIKA - IP55
€ 62,84 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info