› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

BASE MODULARE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - 1 PRESA 63A SBF/CBF - IP55

Cod. Rexel GWGW66693
Cod. Produttore GW66693
Cod. EAN 8011564028128

Informazioni principali

  • Corrente: 63 A
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK08
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Entrate superiori: 2xØ 37/48 mm
  • Entrate laterali: 6xØ 23 mm
  • Temperatura min. installazione: -25 °C
  • Serie: IB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 63 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

BASE MODULARE PER MONTAGGIO IN BATTERIA DI PRESE FISSE VERTICALI - 1 PRESA 63A SBF/CBF - IP55
€ 40,15 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info