Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83923
Cod. Produttore
83923
Cod. EAN
3303430839231

Informazioni di prodotto

Base modulare per 3 prese IB Unika

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base modulare per 3 prese IB Unika

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

210 mm

altezza

350 mm

profondità

70 mm

numero RAL

7035

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Base modulare 3 prese interbloccate Unika per impianti elettrici residenziali

€ 69,35 x 1 pz.
(pz.)