Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG83921
Cod. Produttore
83921
Cod. EAN
3303430839217

Informazioni di prodotto

Base modulare per 1 presa IB Unika

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base modulare per 1 presa IB Unika

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

350 mm

profondità

70 mm

numero RAL

7035

Materiale del corpo

Plastica

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Base modulare 1 presa interbloccata Unika installazione elettrica professionale

€ 29,91 x 1 pz.
(pz.)