› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base modulare con cavo N 27mm alta portata 40A per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2560
Cod. Produttore ED2560
Cod. EAN 8015646720849

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Lunghezza cavo: 27mm
  • Tipo: Base modulare con cavo
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetrata)
  • Normativa: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base mod. with cable n top w=27mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

27 mm

Tipologia

Altro

altezza

98 mm

profondità

27 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Base modulare con cavo N 27mm alta portata 40A per impianti elettrici