› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base modulare con cavo L3, larghezza 27mm, portata 40A, uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2559
Cod. Produttore ED2559
Cod. EAN 8015646720832

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Lunghezza cavo: 27mm
  • Posizione cavo: Alta (top)
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo base: Modulare
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado impatto IK: IK09 (porta vetro)
  • Conformità: Direttiva bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base mod. with cable L3 top w=27mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

27 mm

Tipologia

Altro

altezza

98 mm

profondità

27 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Base modulare con cavo L3, larghezza 27mm, portata 40A, uso elettrico industriale