› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base modulare con cavo L2, larghezza 27mm, portata 40A, uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2558
Cod. Produttore ED2558
Cod. EAN 8015646720825

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Larghezza: 27 mm
  • Tipo base: con cavo L2 alto
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione impatti: IK09 porta vetro
  • Conformità: Direttiva bassa tensione
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base mod. with cable L2 top w=27mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

27 mm

Tipologia

Altro

altezza

98 mm

profondità

27 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Base modulare con cavo L2, larghezza 27mm, portata 40A, uso elettrico industriale