› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base modulare con cavo L1 altezza 27mm corrente 40A per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2557
Cod. Produttore ED2557
Cod. EAN 8015646720818

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Larghezza base: 27mm
  • Posizione cavo: L1 alto
  • Tipologia: Modulo base + cavo
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porta)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base mod. with cable L1 top w=27mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

27 mm

Tipologia

Altro

altezza

98 mm

profondità

27 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Base modulare con cavo L1 altezza 27mm corrente 40A per installazioni elettriche