› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Base modulare 1P falso polo per impianti elettrici su guida DIN

Cod. Rexel BTITC1FP
Cod. Produttore TC1FP
Cod. EAN 8005543503850

Informazioni principali

  • Descrizione: Base falso polo 1P
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: BASE 1P FALSO POLO D
  • Compatibilità: EASY 250/400

Descrizione del prodotto

Base per modulo elettrico a 1 polo con raccordo a molla, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nell’installazione. Ideale per applicazioni in impianti elettrici professionali, offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi modulari. La configurazione a falso polo consente una gestione ottimale degli spazi e una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base falso polo - 1P 1 modulo

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

corrente nominale In

63 A

Serie

TIFAST

Base modulare 1P falso polo per impianti elettrici su guida DIN